Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas para coche Hybrid Blade Classic

Escobillas limpiaparabrisas para coche, híbrido
PLUMILLA HIBRIDA 14PULG 350MM

Nº de art. 0848065014

EAN 4061975958471

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escobillas limpiaparabrisas para coche Hybrid Blade Classic

Nº de art. 0848065014

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con adaptador múltiple preinstalado

Embalaje sellable individual


  • La longitud se puede adaptar de forma individual

  • Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo


Capacidades aerodinámicas mejoradas


Permite velocidades de movimiento superiores a las de los limpiaparabrisas estándar



Sistema de barra metálica resistente


  • Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable

  • Alta resistencia a la intemperie

  • Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico

  • Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas


Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


  • Costes de almacenamiento optimizados

  • Protege los recursos (el medio ambiente)


Contenido:


1 escobilla limpiaparabrisas con protección del borde con multiadaptador preinstalado para una alta cobertura de los modelos de vehículos disponibles

Aviso

Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.



Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (fabricantes de vehículos asiáticos).

Longitud

350 mm

Longitud en pulgadas

14 in